Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Gaine thermo. SR1F/51-25.4/GNYE/1200mm

Cellpack - Gaine thermo. SR1F/51-25.4/GNYE/1200mm

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 51 mm

  • diamètre interne après rétreint - 25.4 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - vert/jaune

  • modèle - à paroi mince

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4010311117041

Réf. Sonepar

01294111704

Réf. Fournisseur

203889

Réf. Commerciale

Cellpack

diamètre interne avant rétreint

51 mm

diamètre interne après rétreint

25.4 mm

type

rétrécissable à chaud

couleur

vert/jaune

modèle

à paroi mince

matériau

polyoléfine (PO-X)

sans halogène

Non

taux de rétreint

2:1

diamètre nominal en pouces

2 pouces

section nominale

0...0 mm²

épaisseur de paroi après rétreint

1.14 mm

longueur

1.2 m

température d'utilisation

-55...135 °C

transparent

Non

avec adhésif intérieur

Non

imprimable

Oui

homologation UL

Oui

Gaine thermorétractable à paroi mince, rapport de rétreint 2 : 1 sans adhésif