Cellpack - Gaine thermo. SR1F3/39-13/WH/1m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 39 mm
diamètre interne après rétreint - 13 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - blanc
modèle - à paroi mince
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4010311035079
Réf. Sonepar
01294144418
Réf. Fournisseur
144418
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint
39 mm
diamètre interne après rétreint
13 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
blanc
modèle
à paroi mince
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
3:1
diamètre nominal en pouces
autre
épaisseur de paroi après rétreint
1.15 mm
longueur
1 m
température d'utilisation
-55...135 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Non
imprimable
Oui
homologation UL
Oui
Gaine thermorétractable à paroi mince, rapport de rétreint 3 : 1 sans adhésif