Cellpack - Gaine thermo. SRUM/32-8/BK/30m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 32 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311038544
Réf. Sonepar
01294103854
Réf. Fournisseur
145073
Réf. Commerciale
Cellpack
diamètre interne avant rétreint
32 mm
diamètre interne après rétreint
8 mm
type
rétrécissable à chaud
couleur
noir
modèle
à paroi moyenne
matériau
polyoléfine (PO-X)
sans halogène
Non
taux de rétreint
4:1
diamètre nominal en pouces
autre
épaisseur de paroi après rétreint
2.4 mm
longueur
30 m
température d'utilisation
-55...110 °C
transparent
Non
avec adhésif intérieur
Oui
imprimable
Oui
homologation UL
Non
Gaine thermorétractable à paroi moyenne, flexible rapport de rétreint 3 : 1 ou 4 : 1 avec adhésif