Cellpack - KA4.5/EG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur câble principal - 25...150 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire - 16...35 mm²
nombre de conducteurs - 4
type - branchement traversant
modèle - résine de coulée
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311110851
Réf. Sonepar
01294111085
Réf. Fournisseur
190195
Réf. Commerciale
Cellpack
section nominale du conducteur câble principal
25...150 mm²
section nominale du conducteur câble secondaire
16...35 mm²
nombre de conducteurs
4
type
branchement traversant
modèle
résine de coulée
sans halogène
Non
tension nominale U0/U (Um)
0,6/1 (1,2) kV
diamètre du câble secondaire
33...33 mm
diamètre du câble principal
55...55 mm
homologation du secteur minier
Non
accessoires de connexion
sans
adapté à
N(A)YCWY
Boîte de jonction/dérivation BT parallèle avec résine à couler type EG