Cellpack - Le paquet de 10 rlx N1001FR 15x10 orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - orange
longueur - 10 m
épaisseur - 0.13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01294000017
Réf. Fournisseur
0-031587
Réf. Commerciale
Cellpack
largeur
15 mm
matériau
PVC
couleur
orange
longueur
10 m
épaisseur
0.13 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
0...90 °C
Paquet de 10 Rubans adhésif isolant électrique PVC auto-extinguible ép. 0,13mm