Cellpack - Le paquet de 10 rlx N1001FR 15x10 v-j
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - vert/jaune
longueur - 10 m
épaisseur - 0.13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01294000013
Réf. Fournisseur
0-031583
Réf. Commerciale
Cellpack
largeur
15 mm
matériau
PVC
couleur
vert/jaune
longueur
10 m
épaisseur
0.13 mm
transparent
Non
fluorescente
Oui
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
0...90 °C
autosoudant/amalgamé
Oui
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
magnétique
Oui
Paquet de 10 Rubans adhésif isolant électrique PVC auto-extinguible ép. 0,13mm