Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cellpack - N128 0,15mmx15mmx10M blanc

Cellpack - N128 0,15mmx15mmx10M blanc

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - blanc

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01294000451

Réf. Fournisseur

0-145828

Réf. Commerciale

Cellpack

largeur

15 mm

matériau

PVC

couleur

blanc

longueur

10 m

épaisseur

0.15 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Oui

isolant

Oui

autoextinguible

Non

résistance à la température

90...90 °C

autosoudant/amalgamé

Non

adapté à la haute tension

Non

vulcanisé

Non

magnétique

Oui

Ruban adhésif isolant électrique PVC auto-extinguible ép. 0,15mm (cdt en paquet de 10 rlx)