Cellpack - P KOB 228-0.18-38-20-PVC-BK - 390340

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE
CopieCopie
Cellpack - P KOB 228-0.18-38-20-PVC-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 38 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - noir

  • longueur - 20 m

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4010311187143

Réf. Sonepar

01294118714

Réf. Fournisseur

390340

Marque

Cellpack

largeur:

38 mm

matériau:

PVC

couleur:

noir

longueur:

20 m

transparent:

Non

fluorescente:

Non

photoluminescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Oui

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban adhésif isolant électrique PVC auto-extinguible ép. 0,18mm