Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Cellpack - PARE-VAPEUR 75x33 orange

Cellpack - PARE-VAPEUR 75x33 orange

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - orange

  • longueur - 33 m

  • transparent - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01294000041

Réf. Fournisseur

0-031626

Réf. Commerciale

Cellpack

largeur

75 mm

matériau

PVC

couleur

orange

longueur

33 m

transparent

Non

fluorescente

Non

bilatéral

Non

résistant aux UV

Oui

isolant

Oui

autoextinguible

Oui

résistance à la température

0...90 °C

autosoudant/amalgamé

Non

adapté à la haute tension

Non

vulcanisé

Non

magnétique

Oui

Ruban adhésif pare-vapeur PVC ép. 0,13mm