Cellpack - Ruban adhésif toilé No.90/0.31-19-25/YE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - tissu
couleur - jaune
longueur - 25 m
épaisseur - 0.31 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311019079
Réf. Sonepar
01294101907
Réf. Fournisseur
145954
Réf. Commerciale
Cellpack
largeur
19 mm
matériau
tissu
couleur
jaune
longueur
25 m
épaisseur
0.31 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
photoluminescent
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Non
isolant
Non
autoextinguible
Non
résistance à la température
60...60 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Ruban adhésif toilé, pour repérage et marquage