Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Cellpack - Ruban de réparation No. 72/0.75-25-10/BK

Cellpack - Ruban de réparation No. 72/0.75-25-10/BK

BEHR BIRCHER CELLPACK BBC FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 25 mm

  • matériau - autre

  • couleur - noir

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.75 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4010311055695

Réf. Sonepar

01294105569

Réf. Fournisseur

125587

Réf. Commerciale

Cellpack

largeur

25 mm

matériau

autre

couleur

noir

longueur

10 m

épaisseur

0.75 mm

transparent

Non

fluorescente

Non

photoluminescent

Non

bilatéral

Oui

résistant aux UV

Non

isolant

Oui

autoextinguible

Non

résistance à la température

90...90 °C

autosoudant/amalgamé

Oui

adapté à la haute tension

Oui

vulcanisé

Non

Ruban de réparation, pour la réparation de gaines endommagées