Cellpack - Ruban tous temps Premio388/0.22-19-20/BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 19 mm
matériau - PVC
couleur - noir
longueur - 20 m
épaisseur - 0.22 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4010311124445
Réf. Sonepar
01294223604
Réf. Fournisseur
223604
Réf. Commerciale
Cellpack
largeur
19 mm
matériau
PVC
couleur
noir
longueur
20 m
épaisseur
0.22 mm
transparent
Non
fluorescente
Non
photoluminescent
Non
bilatéral
Non
résistant aux UV
Oui
isolant
Oui
autoextinguible
Oui
résistance à la température
0...105 °C
autosoudant/amalgamé
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
Ruban tous temps PVC, pour isolation et frettage, dans boite plastique