Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Centaure - Escabeau aluminium PRO XL 5 marches

Centaure - Escabeau aluminium PRO XL 5 marches

CDH GROUP

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • à volée double - Non

  • en deux pièces - Oui

  • avec plate-forme - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3172962702050

Réf. Sonepar

06024270205

Réf. Fournisseur

270205

Réf. Commerciale

Centaure

matériau

aluminium

à volée double

Non

en deux pièces

Oui

avec plate-forme

Oui

Escabeau aluminium PRO XL 5 marches

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans
Certifié par LNE Echelles
Usage professionnel regulier