Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Chappee - Bruleur Tigra 2 CF 510

Chappee - Bruleur Tigra 2 CF 510

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 223 mm

  • largeur - 369 mm

  • profondeur - 276 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3588691392453

Réf. Sonepar

06892139245

Réf. Fournisseur

C20018137

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur

223 mm

largeur

369 mm

profondeur

276 mm

Brûleur Tigra 2 CF 510