Chappee - Chaudière murale AVENA COMPACT 2.25 H - 7777684

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance utile nominale 80-60 °C - 16 kW
Condensation - Oui
rendement - 97.6 %
hauteur - 700 mm
largeur - 395 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691675648
Réf. Sonepar
06892167564
Réf. Fournisseur
7777684
Réf. Commerciale
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
16 kW
Condensation:
Oui
rendement:
97.6 %
hauteur:
700 mm
largeur:
395 mm
profondeur:
279 mm
classe d’efficience énergétique:
A
Chaudière murale compacte à condensation micro-accumulation avec régulation ECOCONTROL + Plage de puissance 2.5 à 25Kw. ventouse Horizontale- Chaudière homologuée pour un fonctionnement décarboné avec 20 % d’hydrogène
Les Atouts de l'article:
. Ultra-compact . Performance et économie avec une modulation de 10 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Haute performance ecs . Contrôle de combustion automatique . Remplissage innovant facile "Easy-Fill"
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD : . Tableau de commandes Ecocontrol avec texte clair . Modulation intégrale de la puissance entre 10 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B23 . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe . Sonde extérieure. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION : Le système de gestion électronique de Avena permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisages. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "éco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.
Les Atouts de l'article:
. Ultra-compact . Performance et économie avec une modulation de 10 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Haute performance ecs . Contrôle de combustion automatique . Remplissage innovant facile "Easy-Fill"
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD : . Tableau de commandes Ecocontrol avec texte clair . Modulation intégrale de la puissance entre 10 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B23 . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe . Sonde extérieure. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION : Le système de gestion électronique de Avena permet de maintenir en température le système de production d'eau chaude durant les périodes de puisages. Le système peut être modifié par l'utilisateur pour passer en mode "éco". L'eau chaude arrive rapidement et à température constante.