fin de vie

Chappee - Chaudière murale Luna Platinum + DUO 3.24 HTE V - 7629167

CopieCopie
Chappee - Chaudière murale Luna Platinum + DUO 3.24 HTE V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 16 kW

  • Condensation - Oui

  • rendement - 97.7 %

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691503262

Réf. Sonepar

06892150326

Réf. Fournisseur

7629167

Réf. Commerciale

Chappee

puissance utile nominale 80-60 °C:

16 kW

Condensation:

Oui

rendement:

97.7 %

hauteur:

950 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

466 mm

classe d’efficience énergétique:

A

pression de travail max.:

7 bar

Murale gaz condensation mixte accumulation corps inox - Puissance 2,4 - 25 KW - Corps + Barrette + Adaptateur sortie verticale 80/125 - Sonde exterieure - Circulateur modulant ErP- Gaz nat / prop - Système GAC - Régulation déportable

Les Atouts de l'article:

. Performance et économie avec une modulation de 10 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Haute performance ecs avec ballon intégré . Contrôle de combustion automatique . Remplissage innovant facile "Easy-Fill"

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spirale en inox (316 L), . Modulation intégrale de la puissance entre 10 et 100%, . Tirage flux forcé et cheminée type B.23, . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL, . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe, . Vase sanitaire intégré. FONCTIONNEMENT EN ECS . Le contrôle de température ECS est assuré par une sonde sanitaire. . Mise en température du ballon. La sonde sanitaire contrôle la température du ballon et ordonne la priorité ECS par mise en service de la pompe chauffage et basculement de la vanne 3 voies pour la réchauffe du ballon.