Chappee - Chaudière murale Luna Platinum + DUO 3.33 HTE H - 7629168

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance utile nominale 80-60 °C - 24 kW
Condensation - Oui
rendement - 97.7 %
hauteur - 950 mm
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691503279
Réf. Sonepar
06892150327
Réf. Fournisseur
7629168
Réf. Commerciale
Chappee
puissance utile nominale 80-60 °C:
24 kW
Condensation:
Oui
rendement:
97.7 %
hauteur:
950 mm
largeur:
600 mm
profondeur:
466 mm
classe d’efficience énergétique:
A
pression de travail max.:
7 bar
Les Atouts de l'article:
. Performance et économie avec une modulation de 10 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Haute performance ecs avec ballon intégré . Contrôle de combustion automatique . Remplissage innovant facile "Easy-Fill"
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spirale en inox (316 L), . Modulation intégrale de la puissance entre 10 et 100%, . Tirage flux forcé et cheminée type B.23, . Fonctionnement au gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL, . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe, . Vase sanitaire intégré. FONCTIONNEMENT EN ECS . Le contrôle de température ECS est assuré par une sonde sanitaire. . Mise en température du ballon. La sonde sanitaire contrôle la température du ballon et ordonne la priorité ECS par mise en service de la pompe chauffage et basculement de la vanne 3 voies pour la réchauffe du ballon.