Chappee - Chauffe-eau thermodynamique TD SPLIT 200 - 7681672

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité nominale - 200 l
indice de protection (IP) - IP24
type de réfrigérant - R134a
charge en fluide réfrigérant - 1.6 kg
indice de puissance selon EN 16147 (7°) - 3.03
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3588691557333
Réf. Sonepar
06892155733
Réf. Fournisseur
7681672
Réf. Commerciale
Chappee
capacité nominale:
200 l
indice de protection (IP):
IP24
type de réfrigérant:
R134a
charge en fluide réfrigérant:
1.6 kg
indice de puissance selon EN 16147 (7°):
3.03
hauteur:
1603 mm
largeur:
548 mm
profondeur:
548 mm
Les Atouts de la gamme:
Chauffe-eau thermodynamique avec résistance électrique d'appoint . Cuve en acier émaillée de 150 litres (TD SPLIT MURAL 150) et de 200 litres (TD SPLIT MURAL 200) . Protection par anode magnésium avec contrôle possible de l'usure sans démontage . Pompe à chaleur split déportée permettant une mise en oeuvre dans les logements ne permettant pas d'avoir un passage de gaines d'air ou un emplacement restreint pour l'installation du ballon à l'intérieur de l'habitation . Régulateur déportable . Echangeur thermodynamique (condenseur) en aluminium monté à l'extérieur de la cuve, sans contact avec l'eau chaude sanitaire . Isolation forte épaisseur . Résistance électrique blindée . Raccords diélectriques et robinet de vidange . Virole du ballon en tôle d'acier peinte contact avec l'ECS