Chappee - Pompe à chaleur Eria-N Multi-C 27 HT Tri - 7778418

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 24.4 kW
type de réfrigérant - R410a
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511 - 13.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 3.8
largeur de l'unité extérieure - 1050 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691669371
Réf. Sonepar
06892166937
Réf. Fournisseur
7778418
Marque
Chappee
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511:
24.4 kW
type de réfrigérant:
R410a
capacité thermique à 7/35°C selon EN 14511:
13.8 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511:
3.8
largeur de l'unité extérieure:
1050 mm
hauteur de l'unité extérieure:
1364 mm
largeur de l'unité intérieure:
600 mm
profondeur de l'unité extérieure:
417 mm
profondeur de l'unité intérieure:
460 mm
poids de l'unité extérieure:
148 kg
poids de l'unité intérieure:
76.4 kg
charge en fluide réfrigérant:
7.7 kg
hauteur de l'unité intérieure:
1003 mm



