Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Chappee - Unite interieure MPI-3-EM 11-16 EH482

Chappee - Unite interieure MPI-3-EM 11-16 EH482

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 55 kg

  • montage appareil - montage à l’intérieur

  • COPd à Tj=+7°C - 4.65

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 670 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3661238602663

Réf. Sonepar

06892860266

Réf. Fournisseur

7616472

Réf. Commerciale

Chappee

poids

55 kg

montage appareil

montage à l’intérieur

COPd à Tj=+7°C

4.65

largeur

400 mm

hauteur

670 mm

profondeur

395 mm

niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)

53.3 dB

température max. de départ chauffage

7 °C

débit nominal système émetteur

100020 l/s

limitation de la consommation électrique maximale

16 A

classe d'efficience énergétique de chauffage

A++

Unité intérieure MPI-3-EM 11-16 EH482