CHARGEPOINT - Unite de charge sans pieces de montage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - triphasé
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 22.2 kW
indice de protection (IP) - IP54
puissance de raccordement nominale - 44.4 kW
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
1220000310032
Réf. Sonepar
08021031003
Réf. Fournisseur
99-003204-01
Réf. Commerciale
CHARGEPOINT
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
22.2 kW
indice de protection (IP)
IP54
puissance de raccordement nominale
44.4 kW
largeur
402.19 mm
hauteur
491.9 mm
profondeur
189 mm
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises CEE
0
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
2
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
avec disjoncteur de protection
Oui
avec interface de communication
Oui
avec compteur d'énergie
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
avec gestion de la charge
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
Borne avec 2 points de charge, 32 A, prises à obturateur de type 2, chargeur triphasé avec kit de gestion de puissance (max 22 kW par port)