Chauvin-Arnoux - Adapt.BNC (mâle) / fiches mâles - diam 4mm X2 blister - P01101847

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Adapt.BNC (mâle) / fiches mâles - diam 4mm X2 blister

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • finition de l'ensemble - Non

  • tension max. de fonctionnement - 150 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171411889

Réf. Sonepar

00087827200

Réf. Fournisseur

P01101847

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

finition de l'ensemble:

Non

tension max. de fonctionnement:

150 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

Jeu de 2 adaptateurs BNC mâle-douilles males (1 rouge/1noir) D4mm isolées entraxe 19mm / 500V CAT I, 150V CAT III

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de 2
  • Connectique : Fiche BNC mâle isolée / Douille(s) mâle(s) rouge/noire Ø4 mm isolées entraxe 19 mm
  • 500V CAT I / 150V CAT III