Chauvin Arnoux - Alimentation PA32ER
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - alimentation secteur
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT IV
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008594
Réf. Sonepar
00087300859
Réf. Fournisseur
P01103076
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée
alimentation secteur
finition de l'ensemble
Non
technique d'enfichage
autre
tension max. de fonctionnement
1000 V
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
avec coffret/étui
Non
capacité de courant
1.8 A
Adaptateur alimentation 1000V PA32ER
Les Atouts de l'article:
Adapatateur secteur alimentation par la phase 1000 V AC et DC pour Qualistar2