Chauvin Arnoux - AmpFlex 110-45 3kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.08...3000 A
type de courant - AC
ouverture de pinces - 140 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS) - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171419168
Réf. Sonepar
00087141916
Réf. Fournisseur
P01120630
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CA
0.08...3000 A
type de courant
AC
ouverture de pinces
140 mm
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
affichage rétro-éclairé
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Non
mesure de la résistance
Non
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Non
mesure d'harmoniques
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
test de continuité
Non
AmpFlex A110 capteur flexible d'intensité. Entrée/Sortie : 3-30-300-3kA/3V. Longueur capteur 45cm.Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées.
Les Atouts de l'article:
- Etendue de mesure : 80 mA AC à 3000 A AC
- Ø d’enserrage : Ø14 cm
- Signal de sortie : tension alternative
- Rapports sortie/entrée : 1 mV/mA AC, 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC
- Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
- Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
- IP67 / 1000V CAT IV