Chauvin Arnoux - Boite de resistance 1...10MOhm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 150 V
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653004367
Réf. Sonepar
00087197528
Réf. Fournisseur
P03197528A
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'adaptateur
électrique
catégorie de circuit de mesure
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure
150 V
entrée de type connecteur
autre
sortie de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre
Oui
peut être utilisé avec un oscilloscope
Non
tension de sortie max.
150 V
courant d'entrée max.
0 A
indice de protection (IP)
IP40
longueur
72 mm
largeur
72 mm
hauteur
90 mm
Boite à décade Résistances 1...10M Ohm
Les Atouts de l'article:
- Boite à décades pour laboratoire. Résistance par commutateur rotatif de 1 à 10 MOhm IP 40, douilles bananes 4 mm sécurité cat II 150V, dimension 72x72x90 mm.