Chauvin Arnoux - BTE RESISTANCE BR07
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 150 V
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417171
Réf. Sonepar
00087197404
Réf. Fournisseur
P01197404
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'adaptateur
électrique
catégorie de circuit de mesure
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure
150 V
entrée de type connecteur
autre
sortie de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre
Oui
peut être utilisé avec un oscilloscope
Non
tension de sortie max.
150 V
courant d'entrée max.
0 A
indice de protection (IP)
IP40
longueur
310 mm
largeur
86 mm
hauteur
76 mm
BR07 Boite à décade Résistances 7 décades
Les Atouts de l'article:
- Boite à multi décades pour laboratoire. Résistance sélection par commutateurs rotatifs sur 7 décades de 1 OHm à 10 Mohm sécurité cat II 150V.