Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - CA 10101 pHmètre portable

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • modèle - portable

  • pH, étendue de mesure - -2...16

  • plage de mesure de la température - -10...120 °C

  • sélection de la plage de mesure - automatique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653001496

Réf. Sonepar

00087300149

Réf. Fournisseur

P01710010

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

indication

numérique

modèle

portable

pH, étendue de mesure

-2...16

plage de mesure de la température

-10...120 °C

sélection de la plage de mesure

automatique

mesure de pH

Oui

plus petite résolution, mesure pH

0.01

pH, compensation en température

automatique

mesure mV DC

Oui

mV DC, étendue de mesure

-1999...1999 mV

plus petite résolution, mesure mV DC

0,1 mV

mesure de la température

Oui

plus petite résolution, mesure température

0,1 ?

mesure de l'oxygène dissous

Non

mesure de conductivité

Non

mesure TDS

Non

mesure de salinité

Non

mesure de résistivité

Non

mesure de concentration ionique (ISE)

Non

mesure de turbidité

Non

enregistreur de données

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Non

compatible Wi-Fi

Non

interface Bluetooth

Non

interface USB

Oui

interface Ethernet

Non

interface SPI

Non

indice de protection (IP)

IP67

pH-mètre portable CA 10101 - Étanche IP67: boîtier et connecteur, Mémoire 100 000 mesures, Logiciel PC, enregistrement programmables. Applications mobiles: industrie, sur le terrain, laboratoire

Les Atouts de l'article:

  • pH-mètre portable
  • Mesure de potentiel redox (ORP)
  • Compensation automatique et manuelle de température (ATC et MTC)
  • Etanche IP67 (boîtier et connecteur)
  • Ecran LCD extra-large multi-affichages
  • Indicateur de stabilité du signal
  • Mémoire de 100 000 mesures
  • Logiciel PC Data Logger Transfer
  • Enregistrements programmables
  • Etalonnage pH guidé et simplifié
  • Pour les mesures sur le terrain, en laboratoire ou pour le process