Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - CA 10141 Conductimètre portable

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • modèle - portable

  • plage de mesure de la température - -10...120 °C

  • sélection de la plage de mesure - automatique

  • mesure de pH - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3663653001502

Réf. Sonepar

00087300150

Réf. Fournisseur

P01710020

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

indication

numérique

modèle

portable

plage de mesure de la température

-10...120 °C

sélection de la plage de mesure

automatique

mesure de pH

Non

mesure mV DC

Non

mesure de la température

Oui

plus petite résolution, mesure température

0,1 ?

mesure de l'oxygène dissous

Non

mesure de conductivité

Oui

conductivité, étendue de mesure

0.05...500000 µS/cm

plus petite résolution, mesure conductivité

0,001 µS/cm

mesure TDS

Oui

TDS, étendue de mesure

0.001...500 mg/l

plus petite résolution, mesure TDS

0,001 mg/l

mesure de salinité

Oui

salinité, étendue de mesure

2...42 PSU

mesure de résistivité

Oui

plage de mesure de la résistance

200...1.999e+009 Ohm·m

mesure de concentration ionique (ISE)

Non

mesure de turbidité

Non

enregistreur de données

Oui

avec interface de communication RS-232

Non

avec interface de communication RS-485

Non

compatible Wi-Fi

Non

interface Bluetooth

Non

interface USB

Oui

interface Ethernet

Non

interface SPI

Non

indice de protection (IP)

IP67

Conductimètre Portable étanche CA 10141 - C/TDS/Salinité/Résistivité, IP67 (Boitier et Connecteur), Mémoire 100000 mesures, Enregistrements programmables, Logiciel PC. Applications : Industr:e, Terrain, Laboratoire

Les Atouts de l'article:

  • Conductimètre portable
  • Mesure de conductivité/température/TDS/salinité/résistivité
  • Compensation automatique et manuelle de température (ATC et MTC)
  • Etanche IP67 (boîtier et connecteur)
  • Ecran LCD extra-large multi-affichages
  • Indicateur de stabilité du signal
  • Mémoire de 100 000 mesures
  • Logiciel PC Data Logger Transfer
  • Enregistrements programmables
  • Pour les mesures sur le terrain, en laboratoire ou pour le process