Chauvin Arnoux - CA 1550 Micromanometre + PITOT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - numérique
plage de mesure - -24.5...24.5 mbar
portatif - Oui
point neutre ajustable - Oui
manomètre à tube - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008280
Réf. Sonepar
00087300828
Réf. Fournisseur
P01654555
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type
numérique
plage de mesure
-24.5...24.5 mbar
portatif
Oui
point neutre ajustable
Oui
manomètre à tube
Non
avec coffret/étui
Oui
étalonné
Non
Micromanomètre CA1550 + Tube Pitot. Mesure de pression différentielle, vitesse et débit d'air. Large afficheur rétroéclairé 2 lignes. Enregistrement avec logiciel PC et applicationAndroid. Boitier aimanté et compatible multifix.
Les Atouts de l'article:
- Mesure de pression différentielle, vitesse et débit d’air
- Compensation en température et pression atmosphérique
- Enregistrement ponctuel ou continu
- Modes MAP, Min, Max, Moyenne & Hold
- Produit aimanté et compatible Multifix
- Fourni avec tube de Pitot
- Logiciel PC et Appli Android