Chauvin Arnoux - CA 1623 CALIB. T°C PT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
affichage multiple - Non
mémoire de valeur mesurée - Non
interface - Non
indication analogique en barres - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417539
Réf. Sonepar
00087000190
Réf. Fournisseur
P01654623
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
affichage multiple
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
indication analogique en barres
Non
tension 0 mV ... 100 mV
Non
tension 0 V ... +/- 300 mV
Non
tension 0 V ... 3 V
Non
tension 0 V ... 10 V
Non
tension 0 V ... 15 V
Non
courant 0 mA ... 24 mA
Non
source de courant (émetteur simulateur) 0 mA ... 24 mA
Non
résistance
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type L
Non
thermo-élément type U
Non
thermo-élément type N
Non
thermo-élément RTD
Non
thermo-élément RTD PT100
Oui
thermo-élément RTD PT1000
Non
thermo-élément RTD Ni100
Non
thermo-élément RTD Ni1000
Non
groupes de fréquence et d'impulsions
Non
mesurer la pression
Non
donner la pression (pompe de refoulement ext.)
Non
fonctions rampe et escaliers
Non
mesure et génération simultanées
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
logiciel d'étalonnage
Non
CA 1623 Calibrateur portable de température pour Sonde Résistive
Les Atouts de l'article:
- Compact et simple d'utilisation
- Mesure/Simulation T° et résistance
- jusqu'à 7 types de sondes résistives