Chauvin-Arnoux - CA 1730 Télémètre laser compact à mémoire - P01651730

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 1730 Télémètre laser compact à mémoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de la route de signalisation - 60 m

  • classe de laser - classe 2

  • route de signalisation visible - Non

  • route de signalisation rotative - Non

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653008327

Réf. Sonepar

00087300832

Réf. Fournisseur

P01651730

Marque

Chauvin-Arnoux

longueur de la route de signalisation:

60 m

classe de laser:

classe 2

route de signalisation visible:

Non

route de signalisation rotative:

Non

indice de protection (IP):

IP54

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

avec télécommande:

Non

format de pile:

autre

CA 1730 Télémètre - Mesure jusque 60m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes - Surfaces/Volumes/Hauteurs/Additions/Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54

Les Atouts de l'article:

  • Mesure de distances jusque 60 mètres
  • Calcul de surfaces et de volumes
  • Addition / Soustraction
  • Mesures indirectes pour calcul de hauteurs
  • Mode de mesure en continu pour repérage à partir d’un plan
  • Afficheur 4 lignes rétroéclairé
  • Mémoire de 20 valeurs
  • Réglette pour mesure déportée (tuyaux etc.)
  • Protection IP54