Chauvin Arnoux - CA 1821 THERMOMETRE 1 VOIE KJTENRS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -210...1767 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653000932
Réf. Sonepar
00087300093
Réf. Fournisseur
P01654821
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
plage de mesure
-210...1767 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Oui
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Oui
thermo-élément type J
Oui
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Oui
thermo-élément type R
Oui
thermo-élément type S
Oui
thermo-élément type T
Oui
thermo-élément RTD
Oui
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Oui
mesure infrarouge
Non
CA 1821 Thermomètre numérique portable 1 voie pour Thermocouple type K/ J /T/ E/ N/ R/ S
Les Atouts de l'article:
- Thermocouples J, K, T, N, E, R, S
- Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative
- Enregistrement jusqu’à 1 million de points
- Alarmes et déclenchement d’enregistrement sur alarme
- Jusqu’à 3 ans d’autonomie