Chauvin Arnoux - CA 1954 Caméra thermique 160x120
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
interface Bluetooth - Oui
plage de mesure de la température - -20...250 °C
fente à cartes SD - Non
avec laser - Oui
résolution du capteur (à l'horizontale) - 160 px
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653001519
Réf. Sonepar
00087300151
Réf. Fournisseur
P01651904
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
interface Bluetooth
Oui
plage de mesure de la température
-20...250 °C
fente à cartes SD
Non
avec laser
Oui
résolution du capteur (à l'horizontale)
160 px
résolution du capteur (à la verticale)
120 px
image visio/thermique (en même temps)
Non
image thermique
Oui
image visio
Oui
carte mémoire CompactFlash
Non
carte CompactFlash II
Non
raccordement USB
Oui
compatible Wi-Fi
Non
raccordement HDMI
Non
Ethernet
Non
avec écran tactile
Non
enregistrement vidéo
Non
fréquence d'image
9
champ de vue (FOV) horizontal
20 °
champ de vue (FOV) vertical
20 °
champ de vue instantané (IFOV)
4.1 m rad
autofocus
Non
orientation automatique
Non
concentration de focus
Non
avec réduction du bruit numérique
Non
augmentation de la taille d'image
Non
avec fonction mémoire
Oui
mémoire interne
Non
avec port pour carte mini SD
Non
fente à cartes Micro SD
Oui
sortie vidéo analogique
Non
Ethernet gigabit
Non
avec interface de communication RS-232
Non
avec interface de communication RS-485
Non
connexion FireWire (IEEE1394)
Non
refroidissement du capteur
Non
avec torche intégrée
Non
trépied fourni
Non
supporte des lentilles optionnelles
Non
avec alarme électronique
Non
avec capteur d’humidité
Non
avec laser de mesure de distance
Non
fonctionnement par accus
Oui
alimentation externe requise
Non
longévité de batterie max.
9 h
indice de protection (IP)
IP54
poids
0.7 kg
De matrice 160x120 avec objectif grand-angle, la CA 1954 convient aux inspections de maintenance industrielle et du bâtiment. Elle dispose d'une autonomie de 9H ainsi qu'une connectivité Bluetooth avec pinces & mesures d'environnement
Les Atouts de l'article:
- Souplesse d’utilisation grâce au focus free avec champ de vision 38° x 28°
- Inédit ! 9 heures d’utilisation en continu !
- Récupération des données d’autres appareils de mesure (courant, humidité, point de rosée...)
- Pratique : enregistrement vocal, table d’émissivité embarquée enrichissable, organisation des dossiers par site