Chauvin Arnoux - CA 5003 Multimetre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 15 A
plage de mesure du courant max. CC - 15 A
indication - analogique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171414040
Réf. Sonepar
00087996522
Réf. Fournisseur
P01196522E
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
15 A
plage de mesure du courant max. CC
15 A
indication
analogique
affichage rétro-éclairé
Non
sélection de la plage de mesure
manuel
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
indication analogique en barres
Non
barres graphes analogiques/logarithmiques
Non
affichage multiple
Non
plage de mesure de la résistance max.
1 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température
Non
mesure de la température TC
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
test de continuité/test de diodes
Oui
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Oui
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
stockage de valeurs maximal
Non
stockage de valeur minimal
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
interface Bluetooth
Non
interface IR
Non
coupe-circuit automatique
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
version anti-déflagration
Non
indice de protection (IP)
IP53
CA 5003 Multimètre analogique, intensité jusqu'à 15A, IP54 600V CAT III
Les Atouts de l'article:
- Sécurité renforcée pour vos mesures
- Cadran analogique avec miroir antiparallaxe pour la justesse de lecture de la mesure
- Voyant “Fus” pour le :contrôle des fusibles HPC
- Voyant “Voltest™” en: présence de tension en ohmmètre
- Tarage automatique en ohmmètre
- Calibres μA
- Echelle dB
- Boîtier compact, antichoc, avec béquille articulée à usages multiples “Multistand™”
- IP53 / 600V CAT III
- Garantie 3 ans