Chauvin Arnoux - CA 5011 multimètre en malette
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - analogique/numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653002387
Réf. Sonepar
00087796311
Réf. Fournisseur
P01196311F
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
analogique/numérique
affichage rétro-éclairé
Non
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure de la fréquence, max.
400 kHz
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage multiple
Non
plage de mesure de la résistance max.
40 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Non
mesure de la température RTD
Non
mesure de la température
Non
mesure de la température TC
Non
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Oui
test de continuité/test de diodes
Oui
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
mesure de longueur de câble
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Non
mesure de puissance et d'énergie
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Non
avec mesure de niveau (dB)
Oui
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
test de continuité
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Non
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
mesures du facteur de durée
Non
mesure de la vitesse de rotation
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
interface
Non
interface Bluetooth
Non
interface IR
Non
coupe-circuit automatique
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
version anti-déflagration
Non
indice de protection (IP)
IP53
CA 5011 Multimètre numérique/analogique TRMS IP54 600V CAT IV, livré en mallette
Les Atouts de l'article:
- Mesures en valeur efficace vraie TRMS
- Afficheur digital rétro-éclairé
- Reconnaissance automatique alternatif et continu
- Voyant “Fus” pour le :contrôle des fusibles HPC
- Voyant “Voltest™” en: présence de tension en ohmmètre
- Boîtier compact, antichoc, avec béquille articulée à usages multiples “Multistand™”
- IP53 / 600V CAT IV
- Livré en mallette
- Garantie 3 ans