Chauvin Arnoux - CA 6117 Contrôleur inst. version EURO

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171418512

Réf. Sonepar

00087000300

Réf. Fournisseur

P01145460

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

indication

graphique

affichage de la valeur limite

Oui

essais RCD/FI

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI

pour disjoncteur différentiel type A, F et type B, B+

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Oui

mesure de la résistance d'isolation

Oui

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe

Non

résistances des planchers et murs isolés

Non

essais de para surtension

Non

mesure de faible résistance

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe

Non

mesure de mise à la terre

Oui

mesure sélective de mise à la terre

Oui

mesure de boucle de mise à la terre

Oui

mesure spécifique de mise à la terre

Non

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI

Oui

mesure de la résistance interne du secteur

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation

Oui

fonction d'analyse RCD/FI

Oui

essais PRCD type S, type K

Non

essais IMD et RCM

Non

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule

Non

essais de champ tournant

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée

Oui

mémoire de valeur mesurée

Oui

interface

Oui

raccordement à une imprimante

Non

imprimante intégrée

Non

commande à distance de l'appareil d'essai

Oui

CA 6117 Contrôleur d'installation selon NF C 15-100, IEC-EN 61557. Ecran graphique couleur. Puissance active et harmoniques. RCD type B. USB. Aide contectuelle intégrée. Livré avec accessoires de test pour prise secteur standard EU/Schuko

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'installation multifonction
  • Vérification selon les normes internationales : CEI 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600…
  • Test DDR A , AC, B
  • Mesures d'isolement jusqu'à 1000V
  • Mesure de terre 3P
  • Mesure de boucle Zs et Zi, calcul de Ik
  • Mesures de tension, courant, fréquence
  • Mesure de puissance active et harmoniques
  • Table des fusibles
  • Chute de tension
  • Ecran couleur graphique
  • Mémorisation
  • Connectivité USB
  • Edition de rapport avec la suite DataView
  • 600 V CAT III