Chauvin Arnoux - CA 6240 Micro-ohmmètre 10 A

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indicateur de continuité - optique

  • valeur max. du test de résistance - 400 Ohm

  • tension externe fixe >50 V CA/CC - Non

  • fonction lampe de poche - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171413593

Réf. Sonepar

00087827100

Réf. Fournisseur

P01143200

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

indicateur de continuité

optique

valeur max. du test de résistance

400 Ohm

tension externe fixe >50 V CA/CC

Non

fonction lampe de poche

Non

CA 6240 Micro-ohmmètre 10 A. Résolution 1 micro ohm. Boitier chantier IP53. USB

Les Atouts de l'article:

  • Micro-ohmmètre
  • Gamme de mesure 400 Ω
  • Résolution 1µΩ
  • Mesures répétitives automatiques
  • Mémorisation des mesures
  • Communication USB optique
  • Batterie NiMH
  • 50V CAT III