Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - CA 6240 Micro-ohmmètre 10 ampères 0.1 micro-ohm - P01143221

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 6240 Micro-ohmmètre 10 ampères 0.1 micro-ohm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indicateur de continuité - optique

  • valeur max. du test de résistance - 2500 Ohm

  • tension externe fixe Sup. à 50 V CA/CC - Non

  • fonction lampe de poche - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653001373

Réf. Sonepar

00087300137

Réf. Fournisseur

P01143221

Marque

Chauvin-Arnoux

indicateur de continuité:

optique

valeur max. du test de résistance:

2500 Ohm

tension externe fixe Sup. à 50 V CA/CC:

Non

fonction lampe de poche:

Non

CA 6255 Micro-ohmmètre, courant de mesure max 10 A. Résolution 0.1 micro ohm. Boitier chantier IP53. RS232

Les Atouts de l'article:

  • Micro-ohmmètre
  • Gamme de mesure 2500 Ω
  • Résolution 0,1µΩ
  • Compensation de température intégrée
  • Mémorisation des mesures
  • Communication
  • Batterie NiMH
  • 50V CAT III