Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Chauvin Arnoux - CA 6462 Contrôleur Terre Résistivité

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mémoire interne - Non

  • raccordement à une imprimante - Non

  • mesure de faible résistance - Non

  • mesure sélective de mise à la terre - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171413388

Réf. Sonepar

00087126502

Réf. Fournisseur

P01126502

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

indication

numérique

mémoire interne

Non

raccordement à une imprimante

Non

mesure de faible résistance

Non

mesure sélective de mise à la terre

Non

imprimante intégrée

Non

affichage de la valeur limite

Non

mesure de boucle de mise à la terre

Non

mesure spécifique de mise à la terre

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Non

interface

Non

interface Bluetooth

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

tension d'essai

42...42 V

fréquence des tests

128...128 Hz

CA 6462 Contrôleur de terre et de résistivité des sols numérique à piquets. Alimentation par accumulateur rechargeable intégré.

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur de terre 3P-4P
  • Terre 3P - 4P 2 kΩ
  • Mesure de couplage (manuelle)
  • Mesure de résistivité (manuelle)
  • 3 voyants d'alarme
  • Alimentation par batteries NiMh
  • CAT III
  • IP 53