Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Chauvin Arnoux - CA 6470N Contrôleur Terre/Résistivité

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mémoire interne - Oui

  • raccordement à une imprimante - Non

  • mesure de faible résistance - Oui

  • mesure sélective de mise à la terre - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171413418

Réf. Sonepar

00087827162

Réf. Fournisseur

P01126506

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

indication

numérique

mémoire interne

Oui

raccordement à une imprimante

Non

mesure de faible résistance

Oui

mesure sélective de mise à la terre

Non

imprimante intégrée

Non

affichage de la valeur limite

Non

mesure de boucle de mise à la terre

Non

mesure spécifique de mise à la terre

Oui

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Non

interface

Oui

interface Bluetooth

Non

mémoire de valeur mesurée

Oui

fréquence des tests

41...513 Hz

CA 6470N TERCA3 Controleur de terre, résistivitité des sols, couplage et continuité. USB. IP53. Livré adaptateur/chargeur secteur

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur de terre 3P-4P
  • Terre 3P - 4P 100 kΩ
  • Fréquence de mesure au choix de 41 Hz à 513 Hz
  • Mesure de couplage (automatique)
  • Mesure de résistivité (automatique)
  • Mesure de la résistance des piquets H et S
  • Mesure de Tension et Fréquence
  • Mesure de continuité DC
  • Mémorisation
  • Communication USB
  • Logiciel d'exportation des données
  • Alimentation par batteries NiMh
  • CAT IV
  • IP 53