Chauvin Arnoux - CA 6471 Contrôleur Terre/Résistivité
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171413401
Réf. Sonepar
00087827161
Réf. Fournisseur
P01126505
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
mémoire interne
Oui
raccordement à une imprimante
Non
mesure de faible résistance
Oui
mesure sélective de mise à la terre
Oui
imprimante intégrée
Non
affichage de la valeur limite
Non
mesure de boucle de mise à la terre
Non
mesure spécifique de mise à la terre
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Oui
interface
Oui
interface Bluetooth
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
fréquence des tests
41...513 Hz
CA 6471 Controleur de terre, résistivitité des sols, couplage et continuité. Mesure de terre sélective. USB. IP53. Livré adaptateur/chargeur secteur et 2 pinces C182
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur de terre 3P-4P
- Terre 3P - 4P 100 kΩ
- Fréquence de mesure au choix de 41 Hz à 513 Hz
- Terre 4P + pince (sélective)
- Terre méthode 2 pinces (sélective)
- Mesure de couplage (automatique)
- Mesure de résistivité (automatique)
- Mesure de la résistance des piquets H et S
- Mesure de Tension et Fréquence
- Mesure de courant externe via pince
- Mesure de continuité DC
- Mémorisation
- Communication USB
- Logiciel d'exportation des données
- Alimentation par batteries NiMh
- CAT IV
- IP 53