Chauvin Arnoux - CA 6503 Contrôleur d'isolement à magnéto
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - téléphone à magnéto
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171417058
Réf. Sonepar
00087000077
Réf. Fournisseur
P01132504
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
analogique
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
téléphone à magnéto
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de faible résistance
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
plage de mesure de la résistance d'isolation
1...5000 MOhm
indication analogique en barres
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Non
tension d'essai nominale 10 kV
Non
tension d'essai nominale 15 kV
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Non
mesure de la tension
Oui
essais de para surtension
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
détection de tension externe en mode OFF
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
interface
Non
CA 6503 Contrôleur d'isolement 250V/500V/1000V autonome à magnéto.
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement analogique à magnéto
- Tension d'essai 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
- Mesure avec borne de garde
- Gamme de mesure d'isolement 5 000 MΩ
- Mesure de tesion AC jusqu'à 600 VAC
- Alimentation par magnéto
- 300V CAT III
- IP 52