Chauvin Arnoux - CA 6541 Mégohmmètre 1 kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V - Oui
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - alimentation secteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171413463
Réf. Sonepar
00087138901
Réf. Fournisseur
P01138901
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
alimentation secteur
tension d'essai nominale 100 V
Oui
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de faible résistance
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.002...4e+006 MOhm
indication analogique en barres
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Non
tension d'essai nominale 10 kV
Non
tension d'essai nominale 15 kV
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Non
mesure de la tension
Oui
essais de para surtension
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
détection de tension externe en mode OFF
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface
Non
CA 6541 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 4 Tohm. Boitier chantier IP53. Alimentation par piles
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement numérique
- Tension d'essai 50 VDC / 100 VDC / 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
- Gamme de mesure d'isolement 4 TΩ
- Timer 39mn59 s
- Ratio PI - DAR
- Mesure de Résisatnce 400 kΩ
- Continuité
- Mesure de capacité 4,999 µF
- Mesure de Tension 1 000 V
- IP 53
- 600V CAT III