Chauvin Arnoux - CA 6547 MEGOHMMETRE 5kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V - Non
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - alimentation secteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008723
Réf. Sonepar
00087300872
Réf. Fournisseur
P01139712
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
alimentation secteur
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale ajustable
Oui
mesure de faible résistance
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.03...1e+007 MOhm
indication analogique en barres
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V
Oui
tension d'essai nominale 10 kV
Non
tension d'essai nominale 15 kV
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Non
mesure de la tension
Oui
essais de para surtension
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface
Oui
Contrôleur d'isolement à tension d'essais programmable 40V-5kV 10 Tohm. Boitier chantier IP53. Enregistrement de données. USB
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement numérique
- Afficheur custom
- Tension d'essai 500 VDC / 1 000 VDC / 2 500 VDC / 5 000 VDC
- Tension d'essai variable 40 VDC - 5 100 VDC
- Gamme de mesure d'isolement 10 TΩ
- Alarmes
- Filtrage des mesures
- Timer 39mn59 s
- Ratio PI - DAR - DD
- Mesure de capacité 49,99 µF
- Mesure de Tension 4 000 V
- Mémorisation
- Alimentation par batterie NiMh
- Communication USB
- IP 53
- 600V CAT IV