Chauvin Arnoux - CA 6550 MEGOHMMETRE 10kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V - Non
tension d'essai nominale 500 V - Oui
tension d'essai nominale 1 000 V - Oui
alimentation en courant - alimentation secteur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008747
Réf. Sonepar
00087300874
Réf. Fournisseur
P01139715
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
analogique/numérique
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
alimentation en courant
alimentation secteur
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale ajustable
Oui
mesure de faible résistance
Non
rétro-éclairage de l'écran LC
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.01...2.5e+007 MOhm
indication analogique en barres
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Oui
tension d'essai nominale 5 000 V
Oui
tension d'essai nominale 10 kV
Oui
tension d'essai nominale 15 kV
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Oui
mesure de la tension
Oui
essais de para surtension
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
interface
Oui
Contrôleur d'isolement à tension d'essais programmable 10kV 25 Tohm. Boitier chantier IP53. Enregistrement de données. USB.
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur d'isolement numérique
- Affichage graphique temps réel
- Tension d'essai 500 VDC / 1 000 VDC / 2 500 VDC / 5 000 VDC / 10 000 VDC
- Tension d'essai variable 40 VDC - 10 000 VDC
- Gamme de mesure d'isolement 25 TΩ
- Mode STEP et RAMPE de tension
- Modes d'arrêt de test : rupture précoce, I-limite - Brûlage
- Alarmes
- Filtrage des mesures (3 constantes de temps)
- Timer 99mn59 s
- Ratio PI - DAR - DD
- Affichage ∆R (ppm/V)
- Mesure de capacité 19,99 µF
- Mesure de Tension 4 000 V
- Extrapolation de la mesure à une température de référence
- Mémorisation en mode tabulaire et graphique R(t)+V(t), I(t), I(u)
- Alimentation par batterie NiMh
- Communication USB
- IP 65
- 1 000V CAT IV