Chauvin Arnoux - CA 6651 Adapt borne VE câble type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 300 V
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663653008266
Réf. Sonepar
00087300826
Réf. Fournisseur
P01191306
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
type d'adaptateur
électrique
catégorie de circuit de mesure
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
sortie de type connecteur
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre
Non
utilisable avec une pince ampèremétrique
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation
Oui
utilisable avec un testeur de mise à la terre
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine
Non
utilisable un analyseur de puissance
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope
Oui
peut être utilisé avec une caméra thermique
Non
convient pour le test de mobilité électrique
Oui
convient pour le test photovoltaïque
Non
tension d'entrée max.
230 V
indice de protection (IP)
IP20
avec coffret/étui
Non
température d'utilisation
0...40 °C
longueur
150 mm
largeur
83 mm
hauteur
77 mm
CA 6651 adaptateur de test pour station de charge AC véhicule électrique équipé de cable type 2 ; test de la séurité avec controleur et du fonctionnement de la borne en simulant la présence d'un véhicule électrique.
Les Atouts de l'article:
- CA6651 Adaptateur de test pour station de charge AC véhicule electrique
- prise avec connecteur type2
- simulation des états du véhicule
- simulation defaut de terre
- douilles et prise pour branchement appareil de controle et sécurité electrique
- livré en sacoche avec notice de fonctionnement 5 langues papier