En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Chauvin Arnoux - CA 771 Détect. tension 1kV IEC61243 IP2X

CHAUVIN ARNOUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LED

  • plage de mesure de la tension - 12...1400 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • affichage du sens du champ tournant - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3760171419250

Réf. Sonepar

00087000354

Réf. Fournisseur

P01191771A

Réf. Commerciale

Chauvin Arnoux

affichage de la tension

LED

plage de mesure de la tension

12...1400 V

test de continuité

Oui

type d'essai

2 pôles

affichage du sens du champ tournant

Oui

indicateur de continuité

acoustique

détection de la tension sans contact

Non

charge de base interne

Oui

charge commutable

Oui

affichage de phase unipolaire

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)

Non

rétro-éclairage de l'écran LC

Non

protection des extrémités de sonde

Oui

éclairage des points de mesure

Oui

utilisable en cas de précipitations

Non

alimentation en courant

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure

CAT IV

CA 771 IP2X Détecteur de tension pour VAT. 1000V CAT IV. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65

Les Atouts de l'article:

  • Autotest complet
  • Détection de tension avec affichage par LED de 12 V à.1000 VAC (16,66 Hz-800Hz) / 1400 VDC
  • Système redondant de détection tension
  • Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
  • Test de continuité étendue avec indication visuelle pour R < 2 kΩ , 60 kΩ et 300 kΩ
  • Seuil de continuité de 100 Ω conformément à la prescription de la norme
  • Rotation de phase 2 fils à microprocesseur compatible groupe électrogène et transformateur d'isolement
  • Détection de tensions fantômes & Test de déclenchement de protection différentielle
  • Pointes de touche amovibles avec protection IP2X conformement aux exigences de la norme NF C 18-510
  • Conditions climatiques étendues (classe S) -30 °C à +60 °C
  • Conforme CEI 61243-3 Ed.2014, NF EN 61243-3 Ed.2015
  • IP65 / 1000V CAT IV