Chauvin Arnoux - CA 876 THERMO IR+COUPLE K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -20...550 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171414804
Réf. Sonepar
00087651403
Réf. Fournisseur
P01651403Z
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
indication
numérique
plage de mesure
-20...550 °C
mesure de l'humidité relative de l'air
Non
mesure de l'humidité des matériaux
Non
capteur séparé
Non
affichage multiple
Non
thermo-élément type B
Non
thermo-élément type E
Non
thermo-élément type J
Non
thermo-élément type K
Oui
thermo-élément type N
Non
thermo-élément type R
Non
thermo-élément type S
Non
thermo-élément type T
Non
thermo-élément RTD
Non
mesure de la température différentielle
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
mesure infrarouge
Oui
CA 876 Thermomètre numérique portable bifonction infrarouge et couple K. I/R:-40°C à +538°C, résolution optique 10/1. T C-K:-40°C à +1350°C
Les Atouts de l'article:
- Thermomètre sans contact avec entrée thermocouple K
- Mesure IR de -20 °C à 550 °C
- Champ de visée 10/1