Chauvin Arnoux - CAPT.SK3 L=500 MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 500 mm
plage de mesure - -50...1000 °C
matériau - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415023
Réf. Sonepar
00087652903
Réf. Fournisseur
P03652903
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
longueur de sonde
500 mm
plage de mesure
-50...1000 °C
matériau
acier inoxydable
Capteur SK3 semi-rigide 1000°C
Les Atouts de l'article:
- Capteur thermocouple K semi-déformable en inox
- Mesure de -50 °C à 1100 °C
- Longueur : 50 cm
- Connecteur compensé miniature mâle