Chauvin Arnoux - Capteur SK1 aiguille 800°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 150 mm
plage de mesure - -50...800 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3760171415009
Réf. Sonepar
00087652901
Réf. Fournisseur
P03652901
Réf. Commerciale
Chauvin Arnoux
longueur de sonde
150 mm
plage de mesure
-50...800 °C
Capteur SK1 aiguille 800°C
Les Atouts de l'article:
- Capteur thermocouple K en inox
- Capteur de type aiguille pour pénétration dans les milieux liquides ou pâteux
- Mesure de -50 °C à 800 °C
- Longueur 15 cm
- Connecteur compensé miniature mâle
NoticePDF